※使用例1.

EE-321 メール便BOX ヤマニパッケージ 80183707 EE-321 メール便BOX ヤマニパッケージ 80183707

メール便BOX

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード80183707 品番EE-321
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

A4サイズのメール便BOX.

用途発送用 仕様パーツ数:1 材質段ボール F段 形状1枚組立式 ブラウン サイズA4 質量(g)84 内寸法(mm)302×212×16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする