※使用例1.

EE-282 エアーキャップ袋30×40 ヤマニパッケージ 80183865 EE-282 エアーキャップ袋30×40 ヤマニパッケージ 80183865

エアーキャップ袋30×40

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 お客様組立品 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(200枚) 注文コード80183865 品番EE-282
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は8,698円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

発送時に商品をしっかり保護できる緩衝材。梱包時の必需品です。

用途緩衝用 仕様【パーツ】1個 材質PE クリア 質量(g)13 内寸法(mm)300×400+40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポリエチレン製緩衝材(気泡あり エアークッション、エアーキャップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする