※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの かぶせ箱
詰合せ箱
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
80183917
品番
EE-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
長年愛されている、金色斜線入りBOXです!
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:2
材質
フタ:段ボール E段 身:段ボール5号段
形状
フタ・身式
色
ホワイト
サイズ
1号
質量(g)
288
内寸法(mm)
165×310×85