※使用例1.

EE-3 詰合せ箱 ヤマニパッケージ 80183935 EE-3 詰合せ箱 ヤマニパッケージ 80183935 EE-3 詰合せ箱 ヤマニパッケージ 80183935

詰合せ箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 80183935 品番 EE-3
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥28,578
販売価格(税別)
25,980

長年愛されている、金色斜線入りBOXです!

用途ギフト用 仕様パーツ数:2 材質フタ:段ボール E段 身:段ボール5号段 形状フタ・身式 ホワイト サイズ3号 質量(g)349 内寸法(mm)240×310×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする