※使用例1.

EE-6 詰合せ箱 ヤマニパッケージ 80183969 EE-6 詰合せ箱 ヤマニパッケージ 80183969 EE-6 詰合せ箱 ヤマニパッケージ 80183969

詰合せ箱

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(50枚) 注文コード 80183969 品番 EE-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

長年愛されている、金色斜線入りBOXです!

用途ギフト用 仕様パーツ数:2 材質フタ:段ボール E段 身:段ボール5号段 形状フタ・身式 ホワイト サイズ6号 質量(g)412 内寸法(mm)310×335×85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする