曜日別特売
EE-524 お好みBOX 両面クラフト ヤマニパッケージ 80184276

※使用例1.

EE-524 お好みBOX 両面クラフト ヤマニパッケージ 80184276
EE-524 お好みBOX 両面クラフト ヤマニパッケージ 80184276

お好みBOX 両面クラフト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可お客様組立品4日以内出荷とは
内寸法(mm)238×165×57
内容量1ケース(100枚)注文コード80184276品番EE-524
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

一番使い勝手の良い、両面クラフトBOX。19サイズ取り揃えました。

用途ギフト用仕様パーツ数:1材質段ボール F段形状1枚組立式クラフトサイズ5 長方質量(g)83内寸法(mm)238×165×57
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする