※使用例1.

EE-547 お好みBOX バスクホワイト ヤマニパッケージ 80184574 EE-547 お好みBOX バスクホワイト ヤマニパッケージ 80184574

お好みBOX バスクホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 80184574 品番 EE-547
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

シンプルな白のお好みボックス。サイズも様々です。

用途ギフト用 仕様パーツ数:1 材質段ボール F段 形状1枚組立式 ホワイト サイズ8 ハーフ 質量(g)47 内寸法(mm)188×90×62

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする