※使用例(緩衝材はつきません)
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 筒式箱/スリーブ式箱
クリアスリーブ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
材質
本体:段ボール F段 スリーブ 260×188×60.5 PET
注文コード
80184809
品番
EE-604
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
スタイリッシュなクリアスリーブ。商品の良さもしっかりアピールできます。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:2
材質
本体:段ボール F段 スリーブ 260×188×60.5 PET
形状
スリーブ式
色
クリア
サイズ
5 長方
質量(g)
139
内寸法(mm)
239X165X56