※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
グレーBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1ケース(50枚)
注文コード
80184915
品番
EE-635
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
オフィスや家庭の収納から、ギフト箱まで使用できる大きめサイズのBOX
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール E段
形状
1枚組立式
色
ブラック
サイズ
L
質量(g)
265
内寸法(mm)
350×220×132