※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
お好み N-BOX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
80184976
品番
EE-671
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
シンプルな白のBOXです。どんな商品にも合わせられます。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール F段
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
2
質量(g)
74.5
内寸法(mm)
138×135×67