※使用例1.

EE-675 お好み N-BOX ヤマニパッケージ 80184985 EE-675 お好み N-BOX ヤマニパッケージ 80184985

お好み N-BOX

商品レビューを投稿する
取扱い終了 お客様組立品
お気に入りに追加
内容量1ケース(50枚) 注文コード80184985 品番EE-675
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

シンプルな白のBOXです。どんな商品にも合わせられます。

用途ギフト用 仕様パーツ数:1 材質段ボール F段 形状1枚組立式 ホワイト サイズ6 質量(g)144.5 内寸法(mm)258×180×87

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする