※使用例
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
クラフトワンタッチBOX FSR
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お客様組立品
お気に入りに追加
内容量
1ケース(50枚)
サイズ
L
注文コード
80185028
品番
EE-679FSR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
ワンタッチで組立簡単!クラフト無地なので食品ギフトやアパレル雑貨におすすめ。
用途
ギフト用
仕様
パーツ数:1
材質
段ボール G段
形状
1枚組立式
色
クラフト
サイズ
L
質量(g)
214
内寸法(mm)
352×350×97
FSC認証
認定
FSC認証番号
C134978