※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの クラフトボックス/差込式・ワンタッチタイプ
クリスタルBOX
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1ケース(200枚)
注文コード
80185159
品番
EE-202
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
組み立て簡単な白無地ミニギフトケースです。
用途
プチギフト用
仕様
パーツ数:1
材質
コートボール+プレスコート
形状
1枚組立式
色
ホワイト
サイズ
3号
質量(g)
45
内寸法(mm)
200×160×55