※使用例1.

EE-107 本麻230角 ヤマニパッケージ 80185177 EE-107 本麻230角 ヤマニパッケージ 80185177

本麻230角

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 80185177 品番 EE-107
4月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は19,980円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

焼きドーナツやおせんべい等、軽い商品に最適です!

用途軽い商品の発送 仕様パーツ数:1、宅配サイズ:80サイズ 材質段ボール B段 形状1枚組立式 クラフト サイズH115 質量(g)146 内寸法(mm)230×230×115

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする