※使用例1.
ヤマニパッケージ
ヤマニパッケージの 袋・ラッピング用品
ヤマニパッケージの 箱/ギフトボックス
ヤマニパッケージの 宅配箱
はっ水宅配箱 9cm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
お客様組立品
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(100枚)
注文コード
80185317
品番
EE-92W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
何にでも使える白無地!表面にはっ水加工を施した段ボールの宅配箱。※はっ水は、一時的に水を弾く程度です。
用途
要冷蔵商品の配送
仕様
パーツ数:1、宅配サイズ:60サイズ
材質
段ボール 5号段 外側はっ水加工
形状
1枚組立式
色
ホワイト
高さ(mm)
90
質量(g)
154
内寸法(mm)
260×180×90