※使用例1.

EE-64B はっ水宅配箱 6cm ヤマニパッケージ 80185448 EE-64B はっ水宅配箱 6cm ヤマニパッケージ 80185448

はっ水宅配箱 6cm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1ケース(100枚) 注文コード 80185448 品番 EE-64B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥27,478
販売価格(税別)
24,980

高級感あるマット黒箱。表面のはっ水加工を施した段ボールの宅配時。※はっ水は、一時的に水を弾く程度です。

用途要冷蔵商品の配送 仕様パーツ数:1、宅配サイズ:80サイズ 材質段ボール E段 外側はっ水加工 形状1枚組立式 ブラック 高さ(mm)60 質量(g)153 内寸法(mm)330×230×60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「箱/ギフトボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする