RN-9-4 ロックナット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 80185579 RN-9-4 ロックナット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 80185579 RN-9-4 ロックナット DENSAN(デンサン/ジェフコム) 80185579

ロックナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(4個) 注文コード80185579 品番RN-9-4
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,628
販売価格(税別)
3,298

必要な位置にすぐ付く!廻す手間いらずのナット

用途中間挿入用 使用方法1.吊りボルトに取付け、2.上下ナットをレンチ等で180°絞付けて完了 材質SWRCH(冷間圧造用炭素鋼線材) 寸法(mm)27×24×16 質量(g)40 入数4個 適合ボルトW3/8
関連資料:(34.55MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「六角ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする