トランクカーゴ ソフトクーラーバッグ 14L ショルダーストラップ付き

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80185877 品番GHON207
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

トランクカーゴ(別売)のインナークーラーとしても使えるクーラーバッグ。
気温40℃下において、8時間後の氷の残存率約70%(JIS S2048:S2006に準拠した自社試験を実施)。
2Lボトルの場合4〜6本、500mlボトルの場合12本収納可能。
折りたたみ可能。フタの面にはバンジーコード、内側には保冷剤が入るメッシュポケット付き。

用途保冷バッグ、クーラーバッグとして。クーラーバッグ ショルダーバッグ 保冷 保温 保存バッグ バーベキュー BBQ レジャーバッグ 保冷バッグ クーラーボックス クーラーBOX アウトドア キャンプ 付属品ショルダーベルト 材質表地:PVCターポリン、裏地:PEVAシート、断熱材:PEフォーム、中敷き:PEボード/PEフォーム、テープ:PPテープ、ベルト留め具:PP 質量(kg)約0.8 モスグレー 寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)34×27×29

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする