YAMAZEN(山善)
YAMAZEN(山善)の キッチン/調理家電
YAMAZEN(山善)の ホットプレート/電気鍋
YAMAZEN(山善)の ホットプレート
ホットプレート たこ焼きプレート&平面プレート コンパクト
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色
シルバー
注文コード
80185929
品番
YHA-W102(S)
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
平面プレート・たこ焼きプレートのプレート2枚つき。プレート着脱式で丸洗い可能。
用途
様々な料理に。一人暮らしにも。
質量(kg)
1.9
色
シルバー
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
1000
コード長さ(m)
約1.9
温度調節範囲(℃)
機能:80-230
保証期間
メーカー:1年間
穴サイズ(mm)
たこ焼きの穴直径43
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)
34×23×7.5
取扱説明書:
(0.99MB)