冷蔵庫 2ドア 冷凍冷蔵庫 257L (冷蔵室173L/冷凍室84L)

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80185999 品番HR-G260HW
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

高さ調節可能棚でシーンに合わせて使える
2段式冷凍室
冷蔵室に野菜ケース/低温ケース搭載
ガラスドア
耐熱トップテーブル

用途冷蔵冷凍庫として。冷蔵庫 冷凍庫 小型冷蔵庫 2ドア スリム 付属品ボトルストッパー×2、卵ケース×2、製氷皿、貯氷ボックス 性能フリーザー:フォースター 質量(kg)61 ホワイト 定格消費電力(W)電動機:90、電熱装置:150 電源電圧(V)AC100(50/60Hz) 冷却方式ファン式 運転音(dB)約20 保証期間メーカー:1年間 冷媒ノンフロンR600a 本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)55×67.8×141.9 霜取方法自動 年間消費電力量(kWh/年)290 省エネ基準達成率(%)2021年度:115 定格内容積(L)全定格内容積:257(冷蔵室173/冷凍室84)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥11,000 / 税込 ¥12,100
北海道地方数量1につき ¥16,000 / 税込 ¥17,600
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
80185999 HR-G260HW 73532568 YFR-D170(W) 2ドア冷凍冷蔵庫 173L YAMAZEN(山善) 2ドア冷凍冷蔵庫 173L YAMAZEN(山善) 1台 46,980 税込51,678 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする