つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
大型横幕 3・3・3運動
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80186227
品番
692-B
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
付属品
ヒモ14本
材質
布製
寸法(mm)
900×5400
入数(枚)
1
表示内容
玉掛作業の基本 3・3・3運動
ハトメ
穴:14ヶ所(Φ10)