つくし工房
つくし工房の 腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー
つくし工房の ヘルメット用ステッカー
ヘルベルトサイン[監視人]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80186245
品番
3155-P
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
材質
軟質透明ビニール
厚さ(mm)
0.3
寸法(mm)
67×270
質量(g)
12
取付方式
ヘルメット取付
入数(枚)
1
表示内容
監視人
注意
※ヘルベルトサインは別売りの『ヘルベルト』と併せてお使いください。