つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 法令許可票
フラットパネルミニ法定表示板(ブルー無地) 2点タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80186270
品番
HR-162W
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
材質
アルミ・樹脂複合板
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
H280×W750
質量(kg)
0.5
表示内容
ブルー無地
裏面
両面テープ付き
入数
1台