つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 法令許可票
フラットパネルミニ法定表示板(ブルーベース)4点タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80186297
品番
HR-164A
参考基準価格(税別)
¥9,200
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
材質
アルミ・樹脂複合板+ステッカー
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
H280×W1500
質量(kg)
1
表示内容
建設業の許可票/建築基準法による確認済/労災保険関係成立票/道路占用使用許可証
裏面
両面テープ付き
入数
1台