つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 法令許可票
フラットパネルミニ法定表示板(ブルー無地) 4点2列タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80186340
品番
HR-164CW
参考基準価格(税別)
¥7,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
材質
アルミ・樹脂複合板
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
H550×W750
質量(kg)
1
表示内容
ブルー無地
裏面
両面テープ付き
入数
1台