つくし工房
つくし工房の 作業現場標識
つくし工房の 法令許可票
フラットパネルミニ法定表示板(ブルー) 3+1点2列タイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80186349
品番
HR-164D
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
材質
アルミ・樹脂複合板+ステッカー
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
H550×W750
質量(kg)
1
表示内容
建設業の許可票/建築基準法による確認済/労災保険関係成立票
裏面
両面テープ付き
入数
1台