つくし工房
つくし工房の 業務用掲示板/活動表
つくし工房の フリー掲示板
工事管理用収納シート A3・A4併用型(屋内用) 緑
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80186367
品番
KB-1G
参考基準価格(税別)
¥8,600
販売価格(税込)
¥8,138
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
用途
A3・A4サイズのポスター類が収納できます。
付属品
タイトル差込みカード(90×545、文字入り)1枚、社名用差込みカード(50×445)1枚
材質
軟質ビニール(0.3mm)
寸法(mm)
H1140×W860
色
下地:若草色
入数(枚)
1
ハトメ
穴:4カ所(Φ10)
注意
※透明ポケットにはフタは付いていません。