工事管理用収納シート A4サイズ6枚用(屋内用)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード80186376 品番KB-3
参考基準価格(税別)¥10,200 販売価格(税込) ¥9,788
販売価格(税別)
8,898
用途A4サイズのポスター類が収納できます。 付属品タイトル差込みカード(90×545、文字入り)1枚、社名用差込みカード(50×445)1枚 材質軟質ビニール(0.3mm) 寸法(mm)H1090×W730 下地:ブルー 入数(枚)1 ハトメ穴:4カ所(Φ10)
注意
※透明ポケットにはフタは付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「業務用掲示板/活動表」にはこんなカテゴリがあります

シェアする