つくし工房
つくし工房の 業務用掲示板/活動表
つくし工房の フリー掲示板
工事管理用収納シート A4サイズ8枚用(屋内用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80186419
品番
KB-14
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
用途
A4サイズのポスター類が収納できます。
付属品
タイトル差込みカード(80×695)1枚、社名用差込みカード(70×395)2枚
材質
軟質ビニール(0.3mm)
寸法(mm)
H1260×W760
色
下地:ブルー
入数(枚)
1
参考/旧型式
126-F
ハトメ
穴:4カ所(Φ10)
注意
※透明ポケットにはフタは付いていません。