つくし工房
つくし工房の 業務用掲示板/活動表
つくし工房の フリー掲示板
工事管理用収納シート A4サイズ4枚用(屋内用)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80186428
品番
KB-15
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
用途
A4サイズのポスター類が収納できます。
付属品
タイトル差込みカード(80×695)1枚、社名用差込みカード(70×395)2枚
材質
軟質ビニール(0.3mm)
寸法(mm)
H770×W760
色
下地:ブルー
入数(枚)
1
参考/旧型式
126-H
ハトメ
穴:4カ所(Φ10)
注意
※透明ポケットにはフタは付いていません。