つくし工房
つくし工房の 業務用掲示板/活動表
つくし工房の フリー掲示板
工事管理用収納シート A4サイズ8枚用 (屋外用)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80186507
品番
KB-62
参考基準価格(税別)
¥15,000
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
A4サイズのポスター類が収納できます。
付属品
タイトル差込みカード(80×695)1枚、社名用差込みカード(70×395)2枚、上下塩ビパイプ・ヒモ付き
材質
軟質ビニール(0.3mm)
寸法(mm)
H1330×W800
色
下地:ブルー
入数(枚)
1
ハトメ
穴:4カ所(Φ10)
注意
※ほこりや雨が入りにくいフタ付き