つくし工房
つくし工房の 幕・旗
つくし工房の 垂れ幕
つるしっこ[ここでは必ず]墜落制止用器具
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80186559
品番
SK-501A
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
材質
ポリエチレン
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
670×350
タイプ
裏面視認可
取付方式
吊り下げ
入数(枚)
1