つくし工房
つくし工房の 業務用掲示板/活動表
つくし工房の 無地ボード・無地板
両面白色無地板カラー鋼板(平板) 450×600mm
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
80186604
品番
W-33FW
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
用途
No.9202専用カラー鋼板となります。
材質
カラー鋼板
厚さ(mm)
0.5
寸法(mm)
450×600
タイプ
平板
入数(枚)
1
取付穴
6ヶ所(Φ6)
表示内容
両面白無地