TY-19G 安全チョッキ反射無地 グリーンメッシュ 黄色反射 つくし工房 80186717

安全チョッキ反射無地 グリーンメッシュ 黄色反射

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1着注文コード80186717品番TY-19G
参考基準価格(税別)¥5,600販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様両面表示、マジックテープ付ゴムバンド種類チョッキ型寸法(cm)着丈:55、胴囲:110~135、反射材:140×340表示内容無地入数1着
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする