安全チョッキ反射無地 オレンジメッシュ 黄色反射

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード80186726 品番TY-19J
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様両面表示、マジックテープ付ゴムバンド 種類チョッキ型 寸法(cm)着丈:55、胴囲:110〜135、反射材:140×340 表示内容無地 入数1着

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする