曜日別特売
6208-CC 保安灯 プリズムフラシュ アンバー つくし工房 80186839

 

6208-CC 保安灯 プリズムフラシュ アンバー つくし工房 80186839
6208-CC 保安灯 プリズムフラシュ アンバー つくし工房 80186839

保安灯 プリズムフラシュ アンバー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード80186839品番6208-CC
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

カットコーンに取り付け可能

用途夜間自動点滅仕様無日照動作:約10日間材質ポリカーボネート寸法(mm)H147×Φ80(挿入部Φ39)質量(g)約150電源ソーラーパネル蓄電池形名ニッケル水素(12V 600mAh)点灯方式交互点滅LEDアンバー:4個
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする