736 米蜜ビスケットおこめのチカラ!保存缶 24缶入り 5年保存可能 北陸製菓 80186954 736 米蜜ビスケットおこめのチカラ!保存缶 24缶入り 5年保存可能 北陸製菓 80186954

米蜜ビスケットおこめのチカラ!保存缶 24缶入り 5年保存可能

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1式(24缶) 注文コード80186954 品番736
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,258
販売価格(税別)
15,980

『米蜜ビスケットおこめのチカラ!保存缶 24缶入り』は、国産焼菓子の24缶セット商品です。食物アレルギー特定原材料等28品目を使用せず、食品添加物を使用しないお菓子の保存缶が出来ました。お米の発酵食品などから生まれる穏やかなコクと甘み、玄米の香ばしさと柔らかな口溶けをお楽しみいただけます。脱酸素剤を封入し缶内の酸素を取り除いて、作りたてのおいしさを保っています。1缶当たりの内容量は110gとなっています。賞味期限も5年6ヶ月と長持ちするので、非常用の食品としてもご利用いただけます。原材料には、国内製造のコーンフラワー、ショートニング、黒糖、玄米粉、黒糖蜜、ココナッツクリーム、糀甘酒、ライスミルク、塩糀、食塩を使用しています。なお、ショートニングには植物油脂を使用しています。

用途長期保存可能なのでおやつ・備蓄用に。 内容量(g)110 名称焼菓子 賞味期限5年6ヶ月 原材料コーンフラワー(国内製造)、ショートニング、黒糖、玄米粉、黒糖蜜、ココナッツクリーム、糀甘酒、ライスミルク、塩糀、食塩 栄養成分100g当り【エネルギー】482kcal【たんぱく質】3.9g【脂質】20.3g【―飽和脂肪酸】10.6g【―トランス脂肪酸】0.g【コレステロール】0mg【炭水化物】72.4g【―糖質】69.4g【―食物繊維】3.0g【食塩相当量】0.4g
注意
※直射日光、高温多湿を避けて保存してください。開封後はお早めにお召し上がりください。缶口や缶ぶたで手を切らないようにご注意ください。脱酸素剤は食べ物ではありません。小麦・乳成分・卵は使用しておりませんが、小麦・乳成分・卵を含む製品と共通の設備で製造しています。糀甘酒2.1%、ライスミルク1.1%、塩糀0.3%を使用しています。本品は特性上割れやすいため、割れたものや欠けたものが入っていることがありますが、品質に影響はございません。栄養成分表示は、トランス脂肪酸0.3g未満(100g当り)を0gとしています。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

【グリーンクロス】米蜜ビスケットおこめのチカラ!保存缶 24缶入り 5年保存可能

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする