使用例 オークx背面鏡付き仕様
アルナ
アルナの 陳列・ディスプレイ用品
アルナの 汎用ディスプレイ
アルナの ディスプレイボックス
ラグビーボールケース
商品レビューを投稿する
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
13日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
80187155
品番
-
参考基準価格(税別)
¥53,000
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
ラグビーボールやアメフトの楕円形のボールを美しく飾れるケースです。
用途
思い出のボールを飾れます。
仕様
梱包状態:段ボールカブセ箱、削除
材質
縁部分:アルミ、透明板:アクリル
色(フレーム)
宗達
内寸法(縦×横×高さ)(mm)
有効:350×205×255
材質(底部)
人工芝
外寸法(縦×横×高さ)(mm)
額:418×273×272
注意
※ラグビーボール自体は付属しておりません。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
沖縄地方
数量1につき
¥
3,500
/
税込
¥
3,850
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600