GKGM3906-004 タッセル95 ワイヤー入 東京堂 80188214 GKGM3906-004 タッセル95 ワイヤー入 東京堂 80188214 GKGM3906-004 タッセル95 ワイヤー入 東京堂 80188214

タッセル95 ワイヤー入

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1個(1個) ハニーイエロー 注文コード80188214 品番GKGM3906-004
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥1,260
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

花器・花瓶・フラワーベースとして、フラワーアレンジメント等にご使用ください。

用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。 材質ポリエステル、ワイヤー ハニーイエロー 長さ(cm)95 寸法(cm)縄L62×Φ2
注意
※製造方法によっては、同じ商品でもサイズや色に多少のばらつきが生じる可能性がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥1,150 / 税込 ¥1,265
全国数量72以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,150 / 税込 ¥1,265
北海道地方数量1につき ¥1,700 / 税込 ¥1,870
北海道地方数量72以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,700 / 税込 ¥1,870
沖縄地方数量1につき ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量72以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冬季」にはこんなカテゴリがあります

シェアする