HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
瞬貫船太刀魚テンヤ 誘い速掛フッ素フック 40号
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(1組)
注文コード
80191066
品番
SW-415
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
水切れの良いヘッド形状と水平バランスが「誘い&速掛」を両立させる、ハヤブサ渾身の船太刀魚テンヤ。
船太刀魚テンヤは太刀魚を違和感なく誘うことと、喰いついた太刀魚を素早く掛けることが求められます。
誘い速掛テンヤは水切れが良く、上下の首振りアクションを得意とするヘッド形状が太刀魚を誘い、巧みな水平バランスと貫通性能を極限まで高めた瞬貫フックが素早いフッキングに繋げます。
色
#01 夜光
タイプ
重さ:40号
種類
#01 夜光