HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
実戦サビキ ツイストケイムラレインボー
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
4
サイズ(号)
幹糸:6、鈎:11
注文コード
80191574
品番
SS-021
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
釣れる条件を凝縮した実戦サビキシリーズ
長年の実釣経験に基づいた仕掛寸法、鈎・ハリス・幹糸のバランス、そして喰わせる技術を結集した疑似、釣れる条件を凝縮した実戦的な船釣りサビキです。
使用鈎:新アジ
枝:14cm
種別
11-4
全長(m)
2.75
サイズ(号)
幹糸:6、鈎:11
本数
鈎:6本
適合ハリス(号)
4