実戦サビキ ツイストケイムラレインボー

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)5 サイズ(号)幹糸:7、鈎:13 注文コード80191599 品番SS-021
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥593
販売価格(税別)
539
この商品は適合ハリス・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
用途
釣れる条件を凝縮した実戦サビキシリーズ
長年の実釣経験に基づいた仕掛寸法、鈎・ハリス・幹糸のバランス、そして喰わせる技術を結集した疑似、釣れる条件を凝縮した実戦的な船釣りサビキです。
使用鈎:新アジ
枝:14cm
種別13-5 全長(m)2.75 サイズ(号)幹糸:7、鈎:13 本数鈎:6本 適合ハリス(号)5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする