HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
実戦サビキ リアルシラス 6本鈎
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
10
注文コード
80191669
品番
SS-023
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥593
販売価格(税別)
¥
539
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:新アジ 白
枝:14cm
種別
10-3
全長(m)
2.75
サイズ(号)
幹糸:5、鈎:10
本数
鈎:6本
適合ハリス(号)
10