HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
実戦サビキ オーロラサバ皮&ホロフラッシュ 6本鈎
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
13
注文コード
80191739
品番
SS-046
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:新アジ 白 金
枝:14cm
種別
13-5
全長(m)
2.75
サイズ(号)
幹糸:7、鈎:13
本数
鈎:6本
適合ハリス(号)
13