HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
実戦サビキ フラッシャー 6本鈎
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
4
サイズ(号)
幹糸:6、鈎:13
注文コード
80191800
品番
SS-075
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス・サイズ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:新アジ 金
種別
13-4
全長(m)
2.75
サイズ(号)
幹糸:6、鈎:13
寸法(cm)
枝:14
本数
鈎:6本
適合ハリス(号)
4