実戦サビキ20 ブライトンオーロラ

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚(1組) 適合ハリス(号)2 サイズ(号)幹糸:4、鈎:9 注文コード80191827 品番SS-111
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥868
販売価格(税別)
789
この商品は適合ハリス・サイズなど6種類から選べます 他の種類を見る
用途
使用鈎:新アジ 金
枝:20cm
種別9-2 全長(m)2.8 サイズ(号)幹糸:4、鈎:9 本数鈎:6本 適合ハリス(号)2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「漁網/漁具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする