HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
実戦サビキ20 ブライトンオーロラ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
4
サイズ(号)
幹糸:6、鈎:12
注文コード
80191870
品番
SS-111
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:新アジ 金
枝:20cm
種別
12-4
全長(m)
2.8
サイズ(号)
幹糸:6、鈎:12
本数
鈎:6本
適合ハリス(号)
4