HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
実戦サビキ20 ケイムラサバ皮ミックスフラッシャー 6本鈎
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
3
サイズ(号)
幹糸:5、鈎:11
注文コード
80191888
品番
SS-114
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥637
販売価格(税別)
¥
579
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス・サイズ
など
5
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:新アジ胴打 白 金
枝:20cm
種別
11-3
全長(m)
2.8
サイズ(号)
幹糸:5、鈎:11
本数
鈎:6本
適合ハリス(号)
3