HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
実戦サビキ20 オーロラピンクスキン
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
5
注文コード
80192150
品番
SS-136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:オキアミ専用 金
枝:20cm
種別
4-4
全長(m)
2.8
サイズ(号)
幹糸:6、鈎:4
本数
鈎:6本
適合ハリス(号)
5