HAYABUSA
HAYABUSAの 漁網/漁具
HAYABUSAの その他漁具/採集用品
船サビキ アジ・イサキ レッド
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚(1組)
適合ハリス(号)
2
サイズ(号)
幹糸:4、鈎:9
注文コード
80192220
品番
SS-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥538
販売価格(税別)
¥
489
バスケットに入れる
この商品は
適合ハリス・サイズ
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
使用鈎:新アジ 金
枝:12cm
種別
9-2
全長(m)
2.75
サイズ(号)
幹糸:4、鈎:9
本数
鈎:6本
適合ハリス(号)
2